missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation XBridge BEH Phenyl XP Method Validation Kit
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
3 pièces
Description
- Includes three batches of XBridge BEH Phenyl columns packed with three different batches of sorbent.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 2.5 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 3/Pk. |
| Type d’USP | L11 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | eXtended Performance (XP) Method Validation Kit |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu