missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach XM150 Electrode Platinum Plate
Click to view available options
Jonction:
Platinum
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Metal electrode (Ø 12 mm) with platinum disc (Ø 10 mm). With screw cap. Temperature range: -10 to 100°C
- Recommended for use in voltammetry applications.
- Single and combined metal electrodes can be used for redox measurements, ORP titrations, or potentiometric techniques, whereas double metal electrodes are ideal for imposed current potentiometric titration.
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Direct |
| Jonction | Platinum |
| Matériau | Metal |
| Plage de pH | 0 to 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10 to 100°C |
| Type | pH/Reference/Temperature Electrode |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu