missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation XSelect CSH C18 Method Validation Kit
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3,5 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
3 pièces
Descripción
- XSelect HPLC columns, powered by CSH Technology, offer the widest range of selectivities and superior performance in acidic, low ionic strength, LC/MS friendly mobile phases.
Especificaciones
Especificaciones
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 3,5 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 3/Pk. |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Method Validation Kit |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido