Learn More
Yttrium, solution étalon de plasma, Specpure™, Y 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Description
Yttrium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Yttrium plasma standard solution |
| Note relative au nom | Y 10000μg/mL |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | Y2O3 in 5% HNO3 |
| Numéro UN | UN3264 |
| Solubilité | Miscible with water |
| Quantité | 100 mL |
| Qualité | Specpure |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.