missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-5-méthoxyaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
2-Chloro-5-methoxyaniline is used in the preparation of 4-amino-5-chloro-2-methoxyphenyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-chloro-5-méthoxyaniline est utilisée dans la préparation du thiocyanate de 4-amino-5-chloro-2-méthoxyphényle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
La 2-chloro-5-méthoxyaniline est utilisée dans la préparation du thiocyanate de 4-amino-5-chloro-2-méthoxyphényle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-methoxyaniline |
Point de fusion | 27°C |
Point d’ébullition | 135°C to 137°C (12 mmHg) |
Odeur | Characteristic |
Indice de réfraction | 1.5865 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2233 |
Beilstein | 2082193 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 157.6 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'