missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthacrylate de 2-(triméthylsiloxy)éthyle, 94 %, stab. avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
2-(Trimethylsiloxy)ethyl methacrylate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2Le méthacrylate d’éthyle (triméthylsiloxy) est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
2Le méthacrylate d’éthyle (triméthylsiloxy) est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Trimethylsiloxy)ethyl methacrylate |
Note relative au nom | stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
Densité | 0.995 |
Point d’ébullition | 65°C (0.9 mmHg) |
Point d’éclair | 42°C (107°F) |
Indice de réfraction | 1.43 |
Quantité | 10 g |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Difficult to mix. |
Poids de la formule | 202.33 |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'