missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-aminopyridine-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Employed as an important intermediate for syntheses material and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire important pour les produits de synthèse et produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Conservation au congélateur (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Utilisé comme intermédiaire important pour les produits de synthèse et produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Conservation au congélateur (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid |
Point de fusion | 218°C to 222°C |
Couleur | Marron |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 3600 |
Informations sur la solubilité | Soluble in acetone,ethanol and methanol. |
Poids de la formule | 138.13 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Solide |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'