missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide (3-bromo-2,4,6-triméthylphénylcarbamoyl)méthyliminodiacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid is used in the diagnostic field of medicine and in the assessment of hepatobillary transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (3-bromo-2,4,6-triméthylphénylcarbamoyl)méthyliminodiacétique est utilisé dans le domaine diagnostique de la médecine et dans l’évaluation du transport hépatobillaire.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
L’acide (3-bromo-2,4,6-triméthylphénylcarbamoyl)méthyliminodiacétique est utilisé dans le domaine diagnostique de la médecine et dans l’évaluation du transport hépatobillaire.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid |
Point de fusion | 192°C to 196°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in dimethylsulphoxide and ethanol. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 387.24 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'