missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chloro-5-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
3-Chloro-5-fluorophenol is used as an intermediate in organic synthesis. It plays an important role in the preparation of substituted amides as antagonists and/or inverse agonists of cannabinoid-1 receptor, substituted N-(arylmethyl)aryloxy arylcarboxamide and heteroarylcarboxamide antagonists for the PGE2 receptor EP4 for the treatment of pain, inflammation, osteoarthritis, and rheumatoid arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Chloro-5 -fluorophénol est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il joue un rôle important dans la préparation des amides substitués comme antagonistes et / ou agonistes inverses des récepteurs cannabinoïdes-1, antagonistes N-(arylméthyl)aryloxy arylcarboxamide et hétéroarylcarboxamide substitués pour le récepteur PGE2 EP4 pour le traitement de la douleur, de l’inflammation, de l’arthrose et de l’arthrite rhumatoïde.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
3-Chloro-5 -fluorophénol est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il joue un rôle important dans la préparation des amides substitués comme antagonistes et / ou agonistes inverses des récepteurs cannabinoïdes-1, antagonistes N-(arylméthyl)aryloxy arylcarboxamide et hétéroarylcarboxamide substitués pour le récepteur PGE2 EP4 pour le traitement de la douleur, de l’inflammation, de l’arthrose et de l’arthrite rhumatoïde.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-5-fluorophenol |
Indice de réfraction | 1.537 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3265 |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
Poids de la formule | 146.55 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'