missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Iodo-1-(phénylsulfonyl)indole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit sombre. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit sombre. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Iodo-1-(phenylsulfonyl)indole |
Point de fusion | 125°C to 129°C |
Quantité | 250 mg |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 383.2 |
Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'