missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,5-Bis(diphénylphosphino)-9,9-diméthylxanthène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9, 9-dimethylxanthene is used as a bidentate ligand, which finds application in hydroformylation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le4,5-Bis(diphénylphosphino)-9, 9-diméthylxanthène est utilisé comme ligand bidentate, qui trouve application dans l’hydroformylation des alcènes.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le4,5-Bis(diphénylphosphino)-9, 9-diméthylxanthène est utilisé comme ligand bidentate, qui trouve application dans l’hydroformylation des alcènes.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene |
Point de fusion | 224°C to 228°C |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in organic solvents. |
Poids de la formule | 578.62 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'