missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Rubans en vinyle (B-595 ) pour imprimante BMP71 - Bleu
Le rouleau de vinyle pour intérieur / extérieur s’adapte aux surfaces irrégulières, lisses ou rugueuses
Marque: Brady™ 142366
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.09930kg
Description
- Film en vinyle avec adhésif permanent
- Bonne adhérence aux tuyaux, aux murs, à l’équipement, aux fenêtres et à la plupart des surfaces propres et sèches
- Résistent à la graisse, l’huile et à la plupart des produits chimiques industriels
- Durabilité en extérieur de cinq ans dans une plage de températures allant de 82° à -40°C (180° à -40°F ; peuvent être appliqués à des températures aussi faibles que -18°C (0°F)
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3 | |
Acrylique, permanent | |
Brillant | |
Rouleau en vinyle | |
Imprimante BMP™ 71 | |
1 de chaque | |
0,102 mm | |
50 ft. | |
0,5 po |
RouIeau d’imprimantes d’étiquettes BMP71 | |
Bleu | |
Vinyle (B-595) | |
Marquage de conduites, de murs, d’équipement, de fenêtres | |
1 | |
–40°C à +82°C | |
15,24 m x 1,27 cm (50 ft x 0,5 po) | |
15,24 m | |
12,70 mm |