missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Bromo-1,8-naphthyridin2-(1H)-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2(1H)-one is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-Bromo-1,8-naphthyridine-2(1H)-1 est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 6-Bromo-1,8-naphthyridine-2(1H)-1 est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-1,8-naphthyridin-2(1H)-one |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | 6-bromo-1,8-naphthyridin-2-ol, 6-bromo-1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2-ol, 6-bromo-2-hydroxy-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo, acmc-1bihh, ksc496s1t, 6-bromopyridino 2,3-b pyridin-2-ol, 6-bromo-1,8naphthyridin-2 1h-one |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 225.05 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'