missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Colonnes analytiques Alltech™ Vydac™ 201TP C18

Format de colonne :Colonne analytique ; Taux de carbone :8 % ; Taille de pore :300 Å ; Phase de colonne :Phase inverse

Marque:  Grace™ 5103821

Code nomenclature Nacres: SB.52

Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11389550

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »


Description

Description

Spécification

Spécification

Groupes aliphatiques
4,6 mm
1 ml/min
250 mm
15 : 75 : 10 tampon/méthone/méthanol/n-butanol ; 2 : 88 : 10 Tampon/méthore/méthanol/n-butanol ; tampon = aqueux 0,02 M NH4OAc, pH 3,5
5 μm
300 Å
L1
Silica
Phase inverse
Phase inverse
HPLC en phase inverse
Colonne analytique
5 μm
Séparation LC/MS
1000 à 2000 psi
Sphérique
3,5
70 m²/g
201TP C18
8 %
Non
Colonne HPLC analytique
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions