missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Chaussures de sécurité hautes Altaïte
Click to view available options
Dimensions:
39
40
42
43
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Col rembourré et languette à soufflet pour un ajustement serré.
- Contrefort
- Semelle intermédiaire EVA absorbant les chocs.
- Cuir pleine fleur et maille brillante supérieure.
- Doublure en maille 3D respirante.
- Semelle intérieure amovible, textile et en mousse.
Spécification
Spécification
| Couleur | Marron, Beige |
| Matériau de revêtement | Respirante, en maille 3D |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 39 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intermédiaire EVA cimentée, absorbant les chocs, semelle extérieure en caoutchouc nitrile, semelle non métallique (tissu composite) résistante à la perforation. |
| Matériau de la semelle | Nitrile, EVA, tissu composite |
| Modèle | Haut |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Poids (métrique) | 603 G par chaussure en taille 8 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu