Learn More
Nabertherm Ashing Furnace LV 3/11
Designed especially for laboratory ashing processes up to 1050°C. Applications include determining loss on ignition, as well as ashing food and plastics for subsequent substance analysis. A special fresh-air and exhaust air system ensures that the air is replaced six times per minute.
Marque: Nabertherm LV032K1TN1
Informations supplémentaires : Poids : 45.00000kg
Description
- L’air entrant est préchauffé pour garantir l’uniformité de la température
- Uniformité de la température selon la norme DIN 17052-1 à ±10°C dans la zone de travail vide définie (à partir de 550°C)
- Convient à de nombreux procédés de hachage standardisés conformément aux normes ISO, ASTM, EN et DIN
- Plaques chauffantes en céramique avec élément chauffant intégré protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
- Boîtier double coque pour les températures extérieures basses et stabilité élevée
- La porte relevable est en face de la surface chaude loin de l’opérateur
- La porte à rabat peut être utilisée comme plateforme de travail
- Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
- Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
Équipement supplémentaire
- Chariot de chargement avec plateaux résistants ou perforés pour charger le four à différents niveaux, y compris les supports pour insérer / retirer les plateaux
- Contrôleur de limite de surchauffe avec température de coupure réglable pour une protection thermique
- Rack de charge avec plateaux fermés ou perforés pour le chargement du four en deux niveaux, y compris les supports pour insérer / retirer les plateaux jusqu’à une température maximale de 800°C
Spécification
C450 | |
1100°C | |
Porte à rabat | |
140 x 160 x 100 mm | |
20 kg | |
220/240 V | |
50/60 Hz |
3 L | |
Four | |
±10°C | |
360 x 385 x 735 mm | |
Monophasé | |
1,2 kW |