missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Système d’inoculation rapide BBL™ Prompt™
Pour la standardisation rapide d’inocula bactériens à 0,5 McFarland de turbidité à l’aide de la méthode Kirby-Bauer pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens.
Marque: BD 226306
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Includes: 60 tubes de solution saline et 60 aiguilles d’inoculation (pour 60 tests)
Description
- Ne nécessite aucune incubation, aucun ajustement de la turbidité et aucune dilution
- La suspension bactérienne standardisée peut être préparée en moins d’une minute et conservée pendant six heures maximum à température ambiante avant utilisation
- Corrélation élevée démontrée avec les méthodes de Kirby-Bauer classiques
Spécification
2° à 27°C | |
Système d’inoculation | |
60 tubes de solution saline, 60 tiges |
Solid | |
Utilisé pour préparer un niveau de turbidité McFarland d’inocula bactériens à l’aide des procédures Bauer-Kirby pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens | |
60/boîte |