missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Bottine PU 85647 noir/bleue/verte/rose - Largeur 10
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Conditionnement:
1 paire
Description
Chaussure Uvex 1 8564.7 S1 SRC
- Bottes de sécurité multifonctionnelles et sportives
- Légères et flexibles
- Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- Fabriquées avec une nouvelle technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
- Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
- Matériau supérieur en microvelours haute technologie perforé et respirant
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Fournies avec des lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
- La surchaussure Uvex protège la partie supérieure et prolonge sa durée de vie
- Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 8564,7
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Tailles : 35 à 43
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, Bleu, Vert, Rose |
| Matériau | Microvelours |
| Dimensions | 35 |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Jetable | Non |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
| Sexe | Pour femme |
| Ajustement | Étroite |
| Modèle | Uvex 1 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu