missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Chaussure basse 65567 noire/argent - Largeur 10

Code produit. 17252001 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17252001

Marque: Uvex 6556749

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les chaussures de sécurité Uvex 1 protègent et soutiennent le mouvement naturel du corps humain en réduisant la pression et la contrainte ; classes de protection S1 et S2

Chaussure imprimée Uvex 1 6556.7 S1 SRC

  • Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Légères et flexibles
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Fabriquées avec une nouvelle technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
  • Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie, perforé et respirant
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Fournies avec des lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
    • Lacets normaux également fournis
  • Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6556,7
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Couleur Noir, Argent
Matériau Microvelours
Dimensions 49
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Étroite
Modèle Uvex 1
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis