missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Catécholborane, 97 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le catécholborane est utilisé pour la préparation des B-alkylcatécholboranes. Il trouve une application dans la préparation d’amides et de lactamines macrocycliques à partir d’acides carboxyliques. Il est utilisé comme agent réducteur stéréosélectif pour convertir les bêta-hydroxy cétones en syn 1,3-diols. De plus, il réagit avec l’alcyne par l’hydroboration pour former le borane de transvinyle, qui est un précurseur de la réaction de Suzuki.
Solubilité
Miscible à l’éther diéthylique, au tétrahydrofurane, au dichlorométhane, au chloroforme, au tétrachlorure de carbone, au toluène et au benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais.
Le catécholborane est utilisé pour la préparation des B-alkylcatécholboranes. Il trouve une application dans la préparation d’amides et de lactamines macrocycliques à partir d’acides carboxyliques. Il est utilisé comme agent réducteur stéréosélectif pour convertir les bêta-hydroxy cétones en syn 1,3-diols. De plus, il réagit avec l’alcyne par l’hydroboration pour former le borane de transvinyle, qui est un précurseur de la réaction de Suzuki.
Solubilité
Miscible à l’éther diéthylique, au tétrahydrofurane, au dichlorométhane, au chloroforme, au tétrachlorure de carbone, au toluène et au benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Catecholborane |
Point de fusion | 12°C |
Densité | 1.125 |
Point d’ébullition | 50°C (50 mmHg) |
Point d’éclair | 2°C (35°F) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2924 |
Beilstein | 972072 |
Sensibilité | Moisture sensitive; May form a precipitate |
Informations sur la solubilité | Miscible with diethyl ether,tetrahydrofuran,dichloromethane,chloroform,carbon tetrachloride,toluene,and benzene. |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'