missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pissettes Chemware™ à col large graduées PFA
Click to view available options
Capacité:
1000 ml
100 ml
250 ml
Description
- Col large pour un remplissage aisé
- Chimiquement inerte et étanche
- Buse flexible avec embout pivotant à 360° ; petit orifice permettant une distribution précise du contenu
- Transparente et incassable
- Marques de graduation moulées
Spécification
Capacité | 1000 ml |
Hauteur (impériale) | 12.5 in. |
Hauteur (métrique) | 317,5 mm |
Type de produit | Wash Bottle |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Capacité (impériale) | 33.8 oz. |
Couleur | Transparent |
Matériau | PFA |
D.I. du col (métrique) | 36,9 mm |
Graduated | Oui |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'