Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer
Les tailles varient de 125 ml à 5 L
Marque: Corning™ 11410
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Description
Des solutions complètes pour systèmes fermés sont proposées avec un bouchon de transfert aseptique préassemblé dans un flacon Erlenmeyer en polycarbonate. Un récipient préassemblé offre une solution aseptique complète. Il est disponible pour des flacons de 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L, 3 L et 5 L.
Les bouchons de transfert possèdent deux ports : L’un des ports se termine par un filtre de 0,2 μm et l’autre est une tubulure flexible scellable à chaud et à résistance chimique, se terminant par un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
- Les tailles varient de 125 ml à 5 L
- Types de connecteurs de tubulure MLL ou MPC
- Conditionnement individuel
- Double ensachage
- Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10−6
Spécification
Orange | |
1/4 po | |
4/carton | |
Ventilé |
PP | |
250 ml | |
1/boîte |