missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation CORTECS T3 Column
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Description
- The particle morphology offers high efficiency and lower backpressure when compared to fully porouse particles of similar particle size.
- CORTECS T3 provides you with ultra-low column MS bleed, long lifetimes and excellent peak shape.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4.6 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 2,7 μm |
| Porosité | 120 Å |
| Quantité | 3/Pk. |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Colonne |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Waters Corporation CORTECS T3 Column
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu