missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tempshield™ Gants en tissu longueur poignet Cryo-Industrial
Click to view available options
Dimensions:
M
Conditionnement:
1 paire
Description
- Protection des mains et des bras lorsque vous travaillez dans des environnements dangereux et extrêmement froids jusqu’à -200°C
- Les gants sont conçus pour offrir un niveau élevé de protection thermique et de résistance à l’abrasion pour les applications à usage intensif
- Longueur poignet
- En matériaux de pointe
- Conçus pour garder l’utilisateur au sec et pour évacuer l’humidité de vos mains
- Peuvent être portés confortablement pendant de longues périodes.
- La construction multi-couches permet un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Tissu |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants cryogéniques longueur poignet |
| Dimensions | M |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (métrique) | 290 à 330 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu