Learn More
β-D-lactose, ca 80 % β et 20 % α, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le bêta-D-lactose est un disaccharide composé de galactose et de monomères de glucose
•Dans le bêta-D-lactose, l’orientation des liaisons glycosidiques se fait principalement sous forme bêta
Applications
• Le bêta-D-lactose est utile pour la recherche en laboratoire sur le métabolisme du sucre dans les microbes et autres organismes
• Le bêta-D-lactose a été utilisé dans certaines études de laboratoire comme vecteur pour les inhalants en raison de sa capacité à former des agglomérats sphériques
Spécification
Nom chimique ou matériau | β-D-Lactose |
Acidité | 0.4mL 0.1N NaOH/6g max. |
Absorbance | Passes Test (per Eur. Pharm.) |
Couleur | Blanc |
Perte à la dessiccation | 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs) |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 500 g |
Conditions de rotation spécifiques | +55.15° (20°C c=10,water,NH3) |
Rotation spécifique | On anhydrous basis: +54.4° to +55.9° (20°C, 589nm) (c=10, H2O/NH3) |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only