missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell KCL™ Dermatril™ L 741

Code produit. p-7146315
Click to view available options
Dimensions:
7
8
Conditionnement:
100 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10144604

Marque: Honeywell KCL™ 074107081C

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Honeywell KCL™ Dermatril™ L 741 is a disposable, chemically resistant, long form nitrile glove that provides hand and lower arm protection.

  • Jetable
  • Résistance aux produits chimiques conformément à la norme EN 374
  • Protection élevée contre la contamination chimique et bactériologique
  • Très bonne durabilité mécanique par rapport aux gants jetables classiques
  • Approuvés pour la manipulation et la transformation des denrées alimentaires selon la norme UE 1935/2004
  • Exempts de latex naturel
  • Résistants à une multitude de médicaments cytostatiques résistants aux virus selon la norme ASTM 1671:2007
  • La surface des gants est sans silicone
  • Conforme aux exigences de la norme EN 455
  • Dispositif médical conforme à la norme 93/42/EWG
  • Excellent toucher
  • Confort extrême
  • Résistance aux déchirures accrue
  • Bouts de doigts rendus rugueux pour une meilleure préhension
  • Ajustement serré
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité ASTM 1671 2007
Certifications / conformité (Europe) EPI de catégorie CE 3, EN 374, UE 1935/2004, EN 455, directive 93/42/CEE
Couleur Bleu
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions 7
Épaisseur (métrique) 0.11 mm
Longueur (métrique) 270 to 280 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis