missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfure de di-n-butyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Description
Di-n-butyl sulfide is generally used as an agricultural intermediate, a sulfiding agent, a refinery catalyst, a lubricant additive, a gas odorant and a processing aid in mining applications. It finds application as an internal standard in X-ray fluorescence spectrometry (XRF) measurements of sulfur in oils and other liquid hydrocarbon matrices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de di-n-butyle est généralement utilisé comme intermédiaire agricole, comme agent de sulfure, comme catalyseur de raffinerie, comme additif lubrifiant, comme agent de désodorisation des gaz et comme aide au traitement dans les applications minières. Il trouve l’application comme norme interne dans les mesures de spectrométrie de fluorescence X (XRF) du soufre dans les huiles et autres matrices d’hydrocarbures liquides.
Solubilité
Légèrement miscible avec l’eau. Miscible à l’huile d’olive et à l’huile d’amande.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Le sulfure de di-n-butyle est généralement utilisé comme intermédiaire agricole, comme agent de sulfure, comme catalyseur de raffinerie, comme additif lubrifiant, comme agent de désodorisation des gaz et comme aide au traitement dans les applications minières. Il trouve l’application comme norme interne dans les mesures de spectrométrie de fluorescence X (XRF) du soufre dans les huiles et autres matrices d’hydrocarbures liquides.
Solubilité
Légèrement miscible avec l’eau. Miscible à l’huile d’olive et à l’huile d’amande.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Di-n-butyl sulfide |
Point de fusion | -80°C |
Densité | 0.839 |
Point d’ébullition | 188°C to 189°C |
Point d’éclair | 76°C (168°F) |
Odeur | Stench |
Formule linéaire | CH3(CH2)3S(CH2)3CH3 |
Indice de réfraction | 1.453 |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN3334 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'