missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose dextrosée de pomme de terre

Pour la culture de levures et de moisissures. Milieu de culture déshydraté Difco™ : la gélose dextrosée de pomme de terre est fournie sous forme déshydratée.

Marque:  BD 213300

Code nomenclature Nacres: NA.75

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11738223

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »


Description

Description

  • Format déshydraté
  • Milieu de culture
  • Sans DNR (latex)
Spécification

Spécification

ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Déshydraté
Gélose dextrosée de pomme de terre
Isolement des levures et moisissures
100 g
2 à 30°C
Gélose dextrosée de pomme de terre
Amidon de pomme de terre (par infusion) 4 g/L, dextrose 20 g/L, gélose 15 g/L
Flacon
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions