missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ Colorimètre portatif et robuste avec enregistrement des données modèle DR 900
Marque: Hach Lange™ 9385200
Informations supplémentaires : Poids : 0.75254kg
Spécification
0 à 2 Abs | |
6 mois (généralement) à 5 mesures par jour, 5 jours par semaine, sans rétro-éclairage (l’utilisation du rétro-éclairage réduit la durée de vie des piles) | |
Rond, 1 po (avec adaptateur) | |
Graphique | |
Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, bulgare, chinois, tchèque, danois, néerlandais, finnois, grec, hongrois, japonais, coréen, polonais, roumain, russe, slovène, suédois, turc | |
Colorimètre avec enregistrement des données | |
Automatique | |
0,9 | |
DR 900 | |
0°C à 50°C | |
± 1 nm | |
96 mm |
Oui | |
CE | |
4 x AA | |
IP67 | |
15 nm | |
420, 520, 560, 610 nm | |
231 mm | |
Deux cellules d’échantillonnage en verre de 1 po marquées à 10, 20 et 25 ml, deux cellules d’échantillonnage en plastique de 1 cm, 1 adaptateur DCO/TEST’N’TUBE de 16 mm, 4 piles alcalines AA, manuel de l’instrument imprimé multilingue, manuels de l’instrument et des procédures sur CD ; Câble USB Mini à USB, marquage CE | |
−30°C à +60°C | |
2 ans | |
0,6 kg |