missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethanol D6 99.00% D, Eurisotop

Click to view available options
Quantité:
5 mL
2 x 1 mL
Conditionnement:
Ampule
Description
Ethanol D6
- Isotopic Enrichment: 99.00% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethanol D6 |
Deutérium (D) | 99.00% D |
Conditionnement | Ampule |
Quantité | 2 x 1 mL |
Couleur | Colorless |
Point de fusion | -114.1°C |
Point d’ébullition | 78.5°C |
Qualité | Research Grade |