missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
A&D Weighing Balances compactes Everest EK-i Series agréées Classe II
Balances de pesage compactes A&D Everest EK-i Series avec conception compacte et robuste et technologie de pesage à gravité spécifique fiable .
642.29€
Spécification
Certifications/Conformité | BPL/BPF/GCP/ISO/OIML |
---|---|
Type de connexion | RS-232 C |
Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé |
Matériau | ABS, acier inoxydable |
Alimentation électrique | 110/240 V (9 V, 670 mA) ou bloc-batterie Ni-MH (en option) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16631022
|
A&D Weighing
EK-6100I-EC |
6000 g |
642.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16641022
|
A&D Weighing
EK-610I-EC |
600 g |
642.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Conforme au type CE (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
- Interface standard RS-232C
- Grand écran LCD rétroéclairé
- Modèle compact
- Conformité GLP
- Protection contre les surcharges
- Fonction comparateur standard
- Bloc batterie rechargeable en option
- 9 unités de pesage + modes de comptage et de pourcentage
- Fonction de dénombrement avec amélioration automatique de la précision du comptage (ACAI)
- Étalonnage numérique complet avec réglage de masse configurable par l'utilisateur en option
Spécification
BPL/BPF/GCP/ISO/OIML | |
Écran LCD rétroéclairé | |
110/240 V (9 V, 670 mA) ou bloc-batterie Ni-MH (en option) |
RS-232 C | |
ABS, acier inoxydable |