missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gants d’examen en nitrile bleu Med-Comfort de grande longueur
Click to view available options
Dimensions:
XL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Bonne prise grâce aux bouts des doigts rugueux et Texturés
- Solides et résistants
- Très élastiques
- Ambidextres
- Non stériles
- NQA 1,5
- Conformes aux normes EN 420, EN 455, EN 374
- Aptes au contact alimentaire selon le règlement (CE) 1935/2004
- EPI catégorie III selon le règlement relatif aux EPI (UE) 2016/425
- Dispositif médical de classe I selon le règlement (UE) 2017/745
- Longueur : 300 mm
- Épaisseur des paumes enduites : environ 0,09 mm
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | NQA 1,5 ; EPI catégorie III ; Directive relative aux dispositifs médicaux (UE) 2017/745 : classe 1 ; Règlement relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (CE) 1935/2004 |
| Description | Usage unique |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | XL |
| Épaisseur (métrique) | 0.09 mm |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu