missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 210 mm

The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 62102

Informations supplémentaires : Poids : 1.01650kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16833246

  • 600.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 13-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
  • La version biplan peut être requise dans des conditions d’installation spécif ques
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté 3.3
1 de chaque
11,5 mm ± 0,5 mm
Non stérile
2
210 mm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions