missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Syngene™ Filtre FRLP Code produit.: 12854088

Syngene™ Filtre FRLP
GREENER_CHOICE

Code produit. 12854088 Tous les produits Syngene Produits
670 à 780 nm, 1 pièce
Click to view available options
Longueur d’ondes:
670 à 780 nm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12854088

Marque: Syngene™ FILTFRLPGX

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Cr\u00E9er le v\u00F4tre d\u00E8s maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le filtre FRLP Syngene™ fonctionne en association avec les systèmes Syngene Gbox et Gbox Mini et ne peut être utilisé qu’avec le module ÉPISCOPIQUE / RVB.

  • Pour une utilisation dans la roue porte-filtres à 7 positions des systèmes GBOX et Gbox Mini.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
    • Non toxique

Spécification

À utiliser avec (équipement) Gbox et Gbox Mini
Intensité Fixe
Longueur d’ondes 670 à 780 nm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Syngene™ Filtre FRLP >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis