missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI FlashPure Select Amino
Les cartouches FlashPure Select Amino sont conçues pour des performances optimales et inégalées. La silice fonctionnalisée amine fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
sur devis
Spécification
À utiliser avec (application) | Better Peak Shapes with Polar and Basic Compounds, Ideal for Carbohydrates |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Any Flash System |
Matériau | Polypropylene |
Type | Amino |
Type de colonne | Amino |
Description
- Particules sphériques 30 μm
- Les cartouches de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
- Grande sélection de tailles de cartouches de 4 à 330 g
- Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification
Better Peak Shapes with Polar and Basic Compounds, Ideal for Carbohydrates | |
Polypropylene | |
Amino |
Any Flash System | |
Amino |