missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Billes de broyage en oxyde de zirconium Fritsch™
3.00€ - 274.54€
Spécification
Type de produit | Grinding Ball |
---|---|
Composition | Zirconium oxide – ZrO2: ≥ 94.2share%, Hafnium oxide – HfO2: ≥ 1.0share%, Magnesium oxide – MgO: ≤ 3.5share%, Other: 1.3share% |
Densité (métrique) | 5.7 g/cm3 |
À utiliser avec (application) | For fibrous, abrasive samples |
À utiliser avec (équipement) | For planetary mono mill Pulverisette 6 Classic line |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10498912
|
Fritsch™
55.0300.27 |
30 mm |
274.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10473912
|
Fritsch™
55.0050.27 |
5 mm |
3.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Grinding Ball | |
5.7 g/cm3 | |
For planetary mono mill Pulverisette 6 Classic line | |
Zirconium Oxide |
Zirconium oxide – ZrO2: ≥ 94.2share%, Hafnium oxide – HfO2: ≥ 1.0share%, Magnesium oxide – MgO: ≤ 3.5share%, Other: 1.3share% | |
For fibrous, abrasive samples | |
1200 (HV10) | |
Fibrous, abrasive |