missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tango™ Cellules GPR109A-bla U2OS
Les cellules Tango™ CNR109-bla U2OS contiennent le récepteur humain de l’acide nicotinique (GPR109A) lié à un site de protéase TEV.
Marque: Tango™ K1791
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Symbole de gène(s) : GPR109A
- Numéro d’accès : NM_177551
- Queue cytoplasmique : Queue native
- État de la population : Origine de clones à cellule unique
- Les cellules GPR109A-bla U2OS Tango™ contiennent le récepteur de l’acide nicotinique (GPR109) humain lié à un site de protéase TEV et à un facteur de transcription Gal4-VP16 intégré de façon stable à la lignée cellulaire parentale GPCR-bla U2OS Tango™. Cette lignée cellulaire parentale exprime de façon stable une protéine de fusion protéase bêta-arrestine / TEV et le gène d’expression bêta-lactamase (bla) sous le contrôle d’un élément de réponse d’un UAS.
- Les cellules GPR109A-bla U2OS Tango™ sont fonctionnellement validées pour les concentrations Z’ et CE50 d’acide nicotinique. En outre, les cellules GPR109A-bla U2OS Tango™ ont été testées pour des performances de dosage dans des conditions variables. Ces données se trouvent dans le Résumé des performances de dosage et de validation.
Spécification
Azote liquide | |
GPCR | |
8 x 106 cellules |
Fluorescent | |
Cellules GPR109A-bla U2OS, protocole de dosage GPR109A-bla U2OS, certificat d’analyse | |
Division cellulaire |