missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Italquartz Boîtes hémisphériques avec bec verseur, transparentes
Boîtes rondes, en capsule, en forme de bol, avec bec verseur, en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
74.55€ - 263.00€
Spécification
Description | Transparent, avec bec verseur |
---|---|
Forme du fond | Rond |
Matériau | Quartz |
Forme | Rond |
Type | Boîte de culture hémisphérique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15858014
|
Helios Italquartz
61P00001 |
5 cc | 38 mm | 14 mm |
74.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15868014
|
Helios Italquartz
61P00006 |
90 cc | 93 mm | 36 mm |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15878014
|
Helios Italquartz
61P00008 |
240 cc | 112 mm | 47 mm |
263.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Transparent
- Fond rond
- Avec bec verseur.
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent, avec bec verseur | |
Quartz | |
Boîte de culture hémisphérique |
Rond | |
Rond | |
Bec verseur |