missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Bottes Honeywell Silvex S3
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certification CE, Nome ISO 9001 / 2008, certification CI et SRC |
| À utiliser avec (application) | Pour un usage professionnel tel que le nettoyage industriel, le bâtiment et la construction, les services, la logistique, etc. |
| Matériau de revêtement | Polaire |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 44 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intermédiaire en acier inox, semelle intérieure amovible, antistatique |
| Matériau de la semelle | PUR à double intensité |
| Matériau au niveau des orteils | Spacium non métallique |
| Résistant à | Abrasion, huile de carburant et graisse |
| Waterproof | Oui |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu