Learn More
Invitrogen™ pLenti4/V5-DEST™ Gateway™ Vector
Pour l’expression lentivirale d’un gène cible dans la division et la non-division des cellules de mammifères
Marque: Invitrogen™ V49810
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Includes: pLenti4 / V5-DEST : 6 μg (40 μl de vecteur de 150 ng/μl dans 10 mM de Tris-HCl, 1 mM d’EDTA, pH 8,0) ; contrôle pLenti4/V5-GW/lacZ : 10 μg (20 μl de vecteur de 0,5 μg/μl dans 10 mM de Tris-HCl, 1 mM d’EDTA, pH 8,0) ; E. coli chimiquement compétentes Stbl3
Description
- Le vecteur possède le promoteur CMV pour conduire l’expression constitutive du gène cible et le marqueur de sélection de la Zeocin pour une sélection stable
- Marqueur V5 d’extrémité C-terminale pour une détection rapide
Clonage, expression constitutive, clonage Gateway, expression de cellules de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, apport de gènes viraux
Spécification
Constitutive | |
CMV | |
Zéocine™ | |
Étiquette d‘épitote V5 | |
pDEST, pLenti | |
Expression virale |
Lentiviral | |
Vecteur d’expression lentivirale | |
Les vecteurs ViraPower™ Lentiviral Gateway™, conserver à–20°C, comprennent : pLenti4⁄V5-DEST™ : 6 µg (40 µl de vecteur de 150 ng⁄µl dans 10 mM de Tris-HCl, 1 mM d’EDTA, pH 8,0) Contrôle pLenti4⁄V5-GW⁄lacZ : 10 µg(20 µl de vecteur de 0,5 µg⁄µl dans 10 mM de Tris-HCl, 1 mM d’EDTA, pH 8,0) E. coli chimiquement compétentes One Shot™ Stbl3™ conserver à –80°C |
|
Gateway™ | |
Gateway™, ViraPower™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.