missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNV Comines™ Blouse de laboratoire pour homme Jacques
Click to view available options
Dimensions:
X-Large
7X-Large
Description
- Vêtement léger
- De couleur blanche
- Fermeture à boutons à clipser
- 3 poches extérieures, 1 poche intérieure
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | X-Large |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Coton |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | 4 |
| Taille (impériale) de la poitrine | 44 in. |
| Taille (métrique) de la poitrine | 111.8 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu