missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Brand Valved 5mm O.D. NMR Tubes
Ideal for handling volatile, air-sensitive and toxic samples
172.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 0,19 in |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
Concentricité (impériale) | 0,001 in |
Intensité de champ | > 360 MHz |
Code produit | Marque | Camber (Metric) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Camber (Metric) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17678756
|
DWK Life Sciences
897435-0000 |
0,013 mm | 7 in | 177,8 mm |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Ideal for handling volatile, air-sensitive and toxic samples
- Permit condensing of samples directly into NMR tube
- Greaseless, Hi-Vac™ valve lets you recover samples, then reseal; no need to permanently seal off, as with conventional tubes
- With glass tube and Viton™ O-ring for connection to a vacuum system
- Wall thickness is 0.01475 in. (0.37mm); Wall variation and camber depend, in part, on tube length
Spécification
0,19 in | |
5 mm | |
> 360 MHz | |
0,014 in |
Verre borosilicaté | |
0,001 in | |
Conçus pour améliorer la manipulation des échantillons lors de l’étude de composés volatils, sensibles à l’air ou toxiques | |
0,38 mm |