missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur ABS modèle KTS149X
Marque: Liebherr™ KTS 149
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 39.00000kg
Spécification
General Purpose Refrigerator | |
3°C à 8°C | |
R 600a | |
ISO 9001 | |
KTS149X | |
850/820 mm | |
230 V | |
50 Hz |
128 L | |
Automatic | |
230V | |
White | |
623 mm | |
554 mm | |
230 V 50 Hz | |
40 kg |