missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, grandes capsules
Milieux de culture utilisés pour la croissance des bactéries.
Marque: MP Biomedicals™ 113002016
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Les formulations pour le milieu de croissance d’E. coli contiennent 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre, 10 g de NaCl par litre
Spécification
Molecular Biology Certified™ | |
Capsule | |
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l | |
227 g |
15°C à 30°C | |
Milieu LB | |
Pour la croissance des bactéries |