Learn More
Lovibond™ Colorimètre PFXi-995 : Huiles, produits chimiques et dérivés
Spectrophotomètre automatique haute précision pour la mesure objective des couleurs
Marque: Lovibond™ 1379951H
Description
Spectrophotomètre automatique haute précision pour la mesure objective des couleurs
Un spectrophotomètre précis et très efficace pour les échantillons optiquement transparents répond à la demande de données couleur cohérentes et fiables pour un large éventail d’échantillons. La chambre cellulaire longue longueur de trajet permet également la mesure d’échantillons de lumière extrêmement non saturés et d’échelles de couleurs qui sont définies avec des longueurs de long trajet, y compris la couleur du Tintometer™ Lovibond RYBN et AOCS. L’instrument élimine toute subjectivité impliquée dans le classement des couleurs, fournissant des lectures non biaisées qui ne sont pas affectées par l’opérateur ou l’environnement.
- Échelles de couleurs : Lovibond RYBN, AOCS-Tintomètre, Gardner, Pt-Co/Hazen/APHA, FAC, chlorophylle A et B, bêta-carotène, iode, unités de couleur Hess-Ives, Klett (filtre bleu KS-42), valeur Kreis (rancidité), valeurs CIE, données spectrales
- Mesure automatique et non subjective des couleurs
- Données conformes aux normes internationales
- Construction en acier robuste, résistante aux produits chimiques
- Entretien facile avec une chambre d’échantillons amovible
- Possibilité de manipuler des échantillons chauds avec des points de fusion élevés
- Choix étendu et flexible d’échelles de couleurs
- Capacité sensorielle à distance
- Calcul et description de l’état hors teinte
- Fourni avec le logiciel de contrôle des couleurs pour l’analyse des données
- Norme de conformité, cellules et ampoule de rechange incluses
- Sortie conforme aux BPL, y compris la date, l’heure, l’échantillon et l’ID utilisateur
- Peut accueillir une large gamme de cellules et de tubes d’échantillons
- Une large gamme d’accessoires est disponible (par ex. imprimante thermique)
- La chambre d’échantillonnage de 6 po (153 mm) garantit la conformité aux normes AOCS, ISO et ASTM
- Disponible avec la technologie RCMSI intégrée pour l’étalonnage à distance
- Appareil de chauffage intégré en option, jusqu’à 95°C
Compliance
Conforme aux normes AOCS, ISO et ASTM.
Spécification
Oui | |
USB, LAN, RS232 | |
LCD rétroéclairé | |
Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais | |
10 nm | |
420 à 710 nm | |
6,69 in | |
Logiciel compatible avec Windowstrade;, lampe de rechange, instructions, kit de démarrage RCMSM et cellules en verre optique Lovibondtrade;, système de chauffage installé en usine | |
19,6 cm | |
95°C | |
16,9 lb | |
20,27 in |
CE / RoHS / WEEE | |
Plus de 100 000 mesures | |
7,71 x 20,27 x 6,69 in (19,6 x 51,5 x 17 cm) | |
Halogène au tungstène | |
90/240 V | |
Échantillons transparents | |
17 cm | |
7,71 in | |
Acier fabriqué texturé | |
1 x 10, 1 x 100 mm | |
7,7 kg | |
51,5 cm |