Learn More
IKA™ Attachement 12 mm MATRIX
L’attachement MATRIX 12 mm convient aux flacons de réaction de 24 x 12 mm (diamètre jusqu’à 12 mm, hauteur 35 - 76 mm). La conception idéale de l’attachement garantit un transfert de température optimal ainsi que des résultats valides.
Marque: IKA™ 0030000844
Informations supplémentaires : Poids : 0.47500kg
Description
Les agitateurs thermiques MATRIX Orbital Delta plus et MATRIX Delta plus reconnaissent automatiquement l’attachement qui est connecté à l’appareil via une interface dans le mécanisme de verrouillage. L’accessoire peut être changé rapidement et facilement à l’aide d’un levier ergonomique. Dans le cadre du concept de sécurité intégrée d’IKA, le revêtement en plastique isolant de l’attachement garantit la sécurité de l’utilisateur, car les températures élevées ne sont pas transférées sur le cadre. Vitesse max. : 2 000 tr/min Température max. : 110 °C Convient pour : MATRIX Orbital Delta plus MATRIX Delta plusSpécification
12 mm | |
190 x 180 x 120 mm | |
MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus |
Fixation pour récipients de réaction | |
Échantillons, même de plus petits volumes, comme les échantillons de sang, les agents pharmaceutiques ou les échantillons d’ADN/ARN | |
24 |