missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scientific Industries Max Tube Racks, Short (10 Tubes)
Max Tube Racks, Short (10 Tubes) are designed for use with the Vortex-Genie Max.
163.00€ - 274.00€
Spécification
Capacité | Tubes |
---|---|
Dimension du tube | 29 mm de diamètre |
Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (équipement) | Vortex-Genie MAX |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17261762
|
Scientific Industries
SI-MX010S |
1 de chaque |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17271762
|
Scientific Industries
SI-MX020S |
2/paquet |
274.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Accommodates tubes of any material
Spécification
Tubes | |
Portoir pour tubes à essai | |
Vortex-Genie MAX |
29 mm de diamètre | |
Blanc |