missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Manteau pour homme 473 - Blanc
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
106/110 cm
90/94 cm
98/102 cm
Dimensions:
106/110
90/94
98/102
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vêtement de travail pour homme HACCP
- Couleur blanc
- Matière 65 % polyester/35 % coton 245 g/m², tissu croisé
- Vêtement de travail pour homme conforme à la norme DIN 10524 relative aux vêtements de travail dans l’industrie de la transformation alimentaire
- Col réversible, pouvant aussi être fermé avec un bouton pression, fermeture à bouton pression dissimulée
- 1 poche poitrine intérieure gauche avec rabat, 2 poches dans la couture latérale, peut être fixée, manche longue, largeur de manchette réglable, certificat de conformité selon la norme DIN 10524, vêtements pour les classes de risque en matière d’hygiène 1 à 3
- Tailles XS - XXXL, 90/94 - 106/110
- Instructions d’entretien : Lavable à 95°C, chlore autorisé, nettoyage à sec : A, température du fer : II points, sèche-linge : II points adaptés à la blanchisserie industrielle
Spécification
Spécification
| Type de produit | General Purpose Lab Coat |
| Dimensions | 90/94 |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Cotton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Type de manchette | Tunnelized Elastic |
| Jetable | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | None |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu