missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrafluoroborate de méthyldiphénylsulfonium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate is a Methylene transfer agent. It is also used in alkyl diphenylsulfonium salts in place of trialkyl avoids sulfur-containing by-products arising from the Sommelet-Hauser rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de méthyldiphénylsulfonium est un agent de transfert de méthylène. Il remplace également le trialkyle dans les sels d’alkyle diphénylsulfonium pour éviter les sous-produits contenant du soufre provenant du réarrangement Sommelet-Hauser.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Le tétrafluoroborate de méthyldiphénylsulfonium est un agent de transfert de méthylène. Il remplace également le trialkyle dans les sels d’alkyle diphénylsulfonium pour éviter les sous-produits contenant du soufre provenant du réarrangement Sommelet-Hauser.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate |
Point de fusion | 63°C to 67°C |
Formule linéaire | (C6H5)2SCH3BF4 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1759 |
Beilstein | 4732019 |
Poids de la formule | 288.11 |
Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'