missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ Bacs à échantillons d’analyseur d’humidité
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Aluminium
À utiliser avec (équipement):
Tous les analyseurs d’humidité Mettler Toledo
Conditionnement:
1 pièce
80 pièces
Description
Choix de bacs en acier au nickel-chrome inoxydable réutilisables et lavables pour analyseurs d’humidité halogène, ou bacs en aluminium ou en acier inoxydable pour tous les analyseurs d’humidité Mettler Toledo.
- 96 mm (3,75 po.) de diamètre
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Flat |
| Couleur | Silver |
| Jetable | Reusable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Bac à humidité |
| À utiliser avec (équipement) | Tous les analyseurs d’humidité Mettler Toledo |
| Quantité | 3 Pk. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu